Eriks

Afstrijker 010N NBR 450x465x13 L=6,4

  • ERIKS:14411832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 150,00/ stukexcl. btw

€ 181,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 150,00

-

5+

€ 120,00

20.00%

10+

€ 97,50

35.00%

30+

€ 75,00

50.00%

50+

€ 67,50

55.00%

100+

€ 60,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
450 mm
Groefdiameter
465 mm
Groefbreedte
6.4 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
450 mm
D
465 mm
L
6.4 mm
D1
462 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
457 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s