Eriks

Afstrijker 010N NBR 42x50x8 L=4

  • ERIKS:14411775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,90

-

5+

€ 5,52

20.00%

10+

€ 4,49

35.00%

30+

€ 3,45

50.00%

50+

€ 3,11

55.00%

100+

€ 2,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
42 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
42 mm
D
50 mm
L
4 mm
D1
48 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
45.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s