Eriks

Afstrijker 010N NBR 355x370x13 L=6,4

  • ERIKS:14411827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 102,50/ stukexcl. btw

€ 124,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,50

-

5+

€ 82,00

20.00%

10+

€ 66,63

35.00%

30+

€ 51,25

50.00%

50+

€ 46,13

55.00%

100+

€ 41,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
355 mm
Groefdiameter
370 mm
Groefbreedte
6.4 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
355 mm
D
370 mm
L
6.4 mm
D1
367 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
362 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s