Eriks

Afstrijker 010N NBR 350x365x13 L=6,4

  • ERIKS:11354116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 99,80/ stukexcl. btw

€ 120,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,80

-

5+

€ 79,84

20.00%

10+

€ 64,87

35.00%

30+

€ 49,90

50.00%

50+

€ 44,91

55.00%

100+

€ 39,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
350 mm
Groefdiameter
365 mm
Groefbreedte
6.4 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
350 mm
D
365 mm
L
6.4 mm
D1
361 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
357 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s