Eriks

Afstrijker 010N NBR 32x40x8 L=4

  • ERIKS:13616232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,40

-

5+

€ 4,32

20.00%

10+

€ 3,51

35.00%

30+

€ 2,70

50.00%

50+

€ 2,43

55.00%

100+

€ 2,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
4 mm
D1
38 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
35.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s