€ 88,90/ stukexcl. btw
€ 107,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 88,90 | - |
5+ | € 71,12 | 20.00% |
10+ | € 57,79 | 35.00% |
30+ | € 44,45 | 50.00% |
50+ | € 40,01 | 55.00% |
100+ | € 35,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 010N |
Stangdiameter | 325 mm |
Groefdiameter | 340 mm |
Groefbreedte | 6.4 mm |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 325 mm |
D | 340 mm |
L | 6.4 mm |
D1 | 337 mm |
H | 13 mm |
r | 1 mm |
L1 | 9.5 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 332 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |