€ 56,10/ stukexcl. btw
€ 67,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,10 | - |
5+ | € 44,88 | 20.00% |
10+ | € 36,47 | 35.00% |
30+ | € 28,05 | 50.00% |
50+ | € 25,25 | 55.00% |
100+ | € 22,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 010N |
Stangdiameter | 240 mm |
Groefdiameter | 255 mm |
Groefbreedte | 6.4 mm |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 240 mm |
D | 255 mm |
L | 6.4 mm |
D1 | 251 mm |
H | 13 mm |
r | 1 mm |
L1 | 9.5 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 247 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |