Eriks

Afstrijker 010N NBR 205x220x13 L=6,4

  • ERIKS:14411803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 44,70/ stukexcl. btw

€ 54,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,70

-

5+

€ 35,76

20.00%

10+

€ 29,06

35.00%

30+

€ 22,35

50.00%

50+

€ 20,11

55.00%

100+

€ 17,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
205 mm
Groefdiameter
220 mm
Groefbreedte
6.4 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
205 mm
D
220 mm
L
6.4 mm
D1
216 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
212 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s