Eriks

Afstrijker 010N NBR 190x202x11 L=5,5

  • ERIKS:11544679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,10

-

5+

€ 32,08

20.00%

10+

€ 26,07

35.00%

30+

€ 20,05

50.00%

50+

€ 18,05

55.00%

100+

€ 16,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
190 mm
Groefdiameter
202 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
190 mm
D
202 mm
L
5.5 mm
D1
199 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
195 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s