Eriks

Afstrijker 010N NBR 187,5x199,5x11 L=5,5

  • ERIKS:14411801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 39,40/ stukexcl. btw

€ 47,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,40

-

5+

€ 31,52

20.00%

10+

€ 25,61

35.00%

30+

€ 19,70

50.00%

50+

€ 17,73

55.00%

100+

€ 15,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
187.5 mm
Groefdiameter
199.5 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
187.5 mm
D
199.5 mm
L
5.5 mm
D1
197.5 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
193.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s