Eriks

Afstrijker 010N NBR 16x23x6 L=3,2

  • ERIKS:14411767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,22/ stukexcl. btw

€ 3,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,22

-

5+

€ 2,58

20.00%

10+

€ 2,09

35.00%

30+

€ 1,61

50.00%

50+

€ 1,45

55.00%

100+

€ 1,29

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
23 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
23 mm
L
3.2 mm
D1
21.6 mm
H
6 mm
r
0.5 mm
L1
4.2 mm
L2
2 mm
D2
18.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s