€ 33,00/ stukexcl. btw
€ 39,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,00 | - |
5+ | € 26,40 | 20.00% |
10+ | € 21,45 | 35.00% |
30+ | € 16,50 | 50.00% |
50+ | € 14,85 | 55.00% |
100+ | € 13,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 010N |
Stangdiameter | 165 mm |
Groefdiameter | 177 mm |
Groefbreedte | 5.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 165 mm |
D | 177 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 174 mm |
H | 11 mm |
r | 1 mm |
L1 | 8.2 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 170 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |