Eriks

Afstrijker 010N NBR 145x157x11 L=5,5

  • ERIKS:14411794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 27,80/ stukexcl. btw

€ 33,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,80

-

5+

€ 22,24

20.00%

10+

€ 18,07

35.00%

30+

€ 13,90

50.00%

50+

€ 12,51

55.00%

100+

€ 11,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
145 mm
Groefdiameter
157 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
145 mm
D
157 mm
L
5.5 mm
D1
154 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
150 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s