Eriks

Afstrijker 010N NBR 140x152x11 L=5,5

  • ERIKS:11010557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,50

-

5+

€ 21,20

20.00%

10+

€ 17,23

35.00%

30+

€ 13,25

50.00%

50+

€ 11,93

55.00%

100+

€ 10,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
140 mm
Groefdiameter
152 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
140 mm
D
152 mm
L
5.5 mm
D1
149 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
145 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s