€ 25,30/ stukexcl. btw
€ 30,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,30 | - |
5+ | € 20,24 | 20.00% |
10+ | € 16,45 | 35.00% |
30+ | € 12,65 | 50.00% |
50+ | € 11,39 | 55.00% |
100+ | € 10,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 010N |
Stangdiameter | 135 mm |
Groefdiameter | 147 mm |
Groefbreedte | 5.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 135 mm |
D | 147 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 144 mm |
H | 11 mm |
r | 1 mm |
L1 | 8.2 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 140 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |