Eriks

Afstrijker 010N NBR 130x142x11 L=5,5

  • ERIKS:14411790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 24,10/ stukexcl. btw

€ 29,16incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,10

-

5+

€ 19,28

20.00%

10+

€ 15,67

35.00%

30+

€ 12,05

50.00%

50+

€ 10,85

55.00%

100+

€ 9,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
130 mm
Groefdiameter
142 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
130 mm
D
142 mm
L
5.5 mm
D1
139 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
135 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s