Eriks

Afstrijker 010N NBR 120x132x11 L=5,5

  • ERIKS:14411788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,80

-

5+

€ 17,44

20.00%

10+

€ 14,17

35.00%

30+

€ 10,90

50.00%

50+

€ 9,81

55.00%

100+

€ 8,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
132 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
120 mm
D
132 mm
L
5.5 mm
D1
129 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
125 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s