Eriks

Afstrijker 010N NBR 115x127x11 L=5,5

  • ERIKS:14411787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 20,70/ stukexcl. btw

€ 25,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,70

-

5+

€ 16,56

20.00%

10+

€ 13,46

35.00%

30+

€ 10,35

50.00%

50+

€ 9,32

55.00%

100+

€ 8,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
115 mm
Groefdiameter
127 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
115 mm
D
127 mm
L
5.5 mm
D1
124 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
120 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s