Eriks

Afstrijker 010N NBR 110x122x11 L=5,5

  • ERIKS:14411785
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 19,50/ stukexcl. btw

€ 23,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,50

-

5+

€ 15,60

20.00%

10+

€ 12,68

35.00%

30+

€ 9,75

50.00%

50+

€ 8,78

55.00%

100+

€ 7,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
122 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
110 mm
D
122 mm
L
5.5 mm
D1
119 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
115 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s