Eriks

Afstrijker 010N NBR 10x18x8 L=4

  • ERIKS:13634287
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,47

-

5+

€ 1,98

20.00%

10+

€ 1,61

35.00%

30+

€ 1,24

50.00%

50+

€ 1,11

55.00%

100+

€ 0,99

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
18 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
10 mm
D
18 mm
L
4 mm
D1
16 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
13.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s