€ 2,47/ stukexcl. btw
€ 2,99incl. btw
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,47 | - |
5+ | € 1,98 | 20.00% |
10+ | € 1,61 | 35.00% |
30+ | € 1,24 | 50.00% |
50+ | € 1,11 | 55.00% |
100+ | € 0,99 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 010N |
Stangdiameter | 10 mm |
Groefdiameter | 16.2 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 10 mm |
D | 16.2 mm |
L | 4.2 mm |
D1 | 14.2 mm |
H | 6 mm |
r | 0.5 mm |
L1 | 4.9 mm |
L2 | 2 mm |
D2 | 12.8 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |