Eriks

Afstrijker 010N NBR 105x117x11 L=5,5

  • ERIKS:14411784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,50

-

5+

€ 14,80

20.00%

10+

€ 12,03

35.00%

30+

€ 9,25

50.00%

50+

€ 8,32

55.00%

100+

€ 7,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
010N
Stangdiameter
105 mm
Groefdiameter
117 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
105 mm
D
117 mm
L
5.5 mm
D1
114 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
110 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s