Eriks

Afstrijker 009P PUR 80x92x12 L=7,1

  • ERIKS:14413820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 24,60/ stukexcl. btw

€ 29,77incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,60

-

5+

€ 19,68

20.00%

10+

€ 15,99

35.00%

30+

€ 12,30

50.00%

50+

€ 11,07

55.00%

100+

€ 9,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
92 mm
Groefbreedte
7.1 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
92 mm
L
7.1 mm
D1
86 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s