€ 22,90/ stukexcl. btw
€ 27,71incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,90 | - |
5+ | € 18,32 | 20.00% |
10+ | € 14,89 | 35.00% |
30+ | € 11,45 | 50.00% |
50+ | € 10,31 | 55.00% |
100+ | € 9,16 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009P |
Stangdiameter | 75 mm |
Groefdiameter | 85 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 75 mm |
D | 85 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 78.1 mm |
H | 7 mm |
L1 | 7.3 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |