Eriks

Afstrijker 009P PUR 63x71,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14413813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,90

-

5+

€ 15,12

20.00%

10+

€ 12,29

35.00%

30+

€ 9,45

50.00%

50+

€ 8,51

55.00%

100+

€ 7,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
71.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
63 mm
D
71.6 mm
L
5.3 mm
D1
66 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s