Eriks

Afstrijker 009P PUR 60,3x68,9x8,7 L=6

  • ERIKS:14413812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,10

-

5+

€ 14,48

20.00%

10+

€ 11,77

35.00%

30+

€ 9,05

50.00%

50+

€ 8,15

55.00%

100+

€ 7,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
60.3 mm
Groefdiameter
68.9 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
8.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
60.3 mm
D
68.9 mm
L
6 mm
D1
63.3 mm
H
8.7 mm
L1
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s