Eriks

Afstrijker 009P PUR 56x66x6,8 L=5,6

  • ERIKS:14413858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,80

-

5+

€ 13,44

20.00%

10+

€ 10,92

35.00%

30+

€ 8,40

50.00%

50+

€ 7,56

55.00%

100+

€ 6,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
66 mm
Groefbreedte
5.6 mm
Afdichtingshoogte
6.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
56 mm
D
66 mm
L
5.6 mm
D1
59 mm
H
6.8 mm
L1
7.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s