Eriks

Afstrijker 009P PUR 45x53,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11436566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,50

-

5+

€ 10,80

20.00%

10+

€ 8,78

35.00%

30+

€ 6,75

50.00%

50+

€ 6,08

55.00%

100+

€ 5,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
53.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
45 mm
D
53.6 mm
L
5.3 mm
D1
48 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s