€ 13,50/ stukexcl. btw
€ 16,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,50 | - |
5+ | € 10,80 | 20.00% |
10+ | € 8,78 | 35.00% |
30+ | € 6,75 | 50.00% |
50+ | € 6,08 | 55.00% |
100+ | € 5,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009P |
Stangdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 52.9 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 6.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 45 mm |
D | 52.9 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 49 mm |
H | 6.5 mm |
L1 | 6.3 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |