Eriks

Afstrijker 009P PUR 44,51x53,77x6,7 L=5,4

  • ERIKS:14413802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,40

-

5+

€ 10,72

20.00%

10+

€ 8,71

35.00%

30+

€ 6,70

50.00%

50+

€ 6,03

55.00%

100+

€ 5,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
44.51 mm
Groefdiameter
53.77 mm
Groefbreedte
5.4 mm
Afdichtingshoogte
6.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
44.51 mm
D
53.77 mm
L
5.4 mm
D1
47.77 mm
H
6.7 mm
L1
7.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s