€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,90 | - |
5+ | € 5,52 | 20.00% |
10+ | € 4,49 | 35.00% |
30+ | € 3,45 | 50.00% |
50+ | € 3,11 | 55.00% |
100+ | € 2,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009P |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 26 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
L | 4 mm |
D1 | 22.5 mm |
H | 5 mm |
L1 | 6 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |