€ 5,90/ stukexcl. btw
€ 7,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,90 | - |
5+ | € 4,72 | 20.00% |
10+ | € 3,84 | 35.00% |
30+ | € 2,95 | 50.00% |
50+ | € 2,66 | 55.00% |
100+ | € 2,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009P |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 22 mm |
Groefbreedte | 3.8 mm |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
L | 3.8 mm |
D1 | 19 mm |
H | 5.5 mm |
L1 | 5.8 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |