Eriks

Afstrijker 009P PUR 160x175x16 L=10,2

  • ERIKS:14413842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 58,20/ stukexcl. btw

€ 70,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,20

-

5+

€ 46,56

20.00%

10+

€ 37,83

35.00%

30+

€ 29,10

50.00%

50+

€ 26,19

55.00%

100+

€ 23,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
175 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
10.2 mm
D1
167.6 mm
H
16 mm
L1
12.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s