Eriks

Afstrijker 009P PUR 15,93x23,59x6 L=5,07

  • ERIKS:14413791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,90

-

5+

€ 4,72

20.00%

10+

€ 3,84

35.00%

30+

€ 2,95

50.00%

50+

€ 2,66

55.00%

100+

€ 2,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
15.93 mm
Groefdiameter
23.59 mm
Groefbreedte
5.07 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
15.93 mm
D
23.59 mm
L
5.07 mm
D1
18.79 mm
H
6 mm
L1
7.07 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s