€ 46,50/ stukexcl. btw
€ 56,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,50 | - |
5+ | € 37,20 | 20.00% |
10+ | € 30,23 | 35.00% |
30+ | € 23,25 | 50.00% |
50+ | € 20,93 | 55.00% |
100+ | € 18,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009P |
Stangdiameter | 135 mm |
Groefdiameter | 147.2 mm |
Groefbreedte | 7.1 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 135 mm |
D | 147.2 mm |
L | 7.1 mm |
D1 | 141 mm |
H | 12 mm |
L1 | 9.1 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |