Eriks

Afstrijker 009P PUR 132x145x9,5 L=7,3

  • ERIKS:14413836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,10

-

5+

€ 36,08

20.00%

10+

€ 29,32

35.00%

30+

€ 22,55

50.00%

50+

€ 20,30

55.00%

100+

€ 18,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
132 mm
Groefdiameter
145 mm
Groefbreedte
7.3 mm
Afdichtingshoogte
9.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
132 mm
D
145 mm
L
7.3 mm
D1
139 mm
H
9.5 mm
L1
9.3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s