Eriks

Afstrijker 009P PUR 125x140x9,5 L=7,6

  • ERIKS:14413834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 42,10/ stukexcl. btw

€ 50,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,10

-

5+

€ 33,68

20.00%

10+

€ 27,37

35.00%

30+

€ 21,05

50.00%

50+

€ 18,95

55.00%

100+

€ 16,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
125 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
7.6 mm
Afdichtingshoogte
9.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
7.6 mm
D1
129.2 mm
H
9.5 mm
L1
9.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s