€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,15 | - |
5+ | € 4,12 | 20.00% |
10+ | € 3,35 | 35.00% |
30+ | € 2,58 | 50.00% |
50+ | € 2,32 | 55.00% |
100+ | € 2,06 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009P |
Stangdiameter | 12.76 mm |
Groefdiameter | 20.42 mm |
Groefbreedte | 5.07 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 12.76 mm |
D | 20.42 mm |
L | 5.07 mm |
D1 | 15.62 mm |
H | 6 mm |
L1 | 7.07 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |