Eriks

Afstrijker 009P PUR 110x122,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14413830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 35,90/ stukexcl. btw

€ 43,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,90

-

5+

€ 28,72

20.00%

10+

€ 23,34

35.00%

30+

€ 17,95

50.00%

50+

€ 16,16

55.00%

100+

€ 14,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
122.2 mm
Groefbreedte
7.2 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
110 mm
D
122.2 mm
L
7.2 mm
D1
116 mm
H
12 mm
L1
9.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s