Eriks

Afstrijker 009P PUR 10x16,1x4,8 L=3,9

  • ERIKS:14413788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere PU dubbelafstrijker 009P. Materiaal polyurethaan Max.snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot 110 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker ontluchtingsboring te maken.
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,52

-

5+

€ 3,62

20.00%

10+

€ 2,94

35.00%

30+

€ 2,26

50.00%

50+

€ 2,03

55.00%

100+

€ 1,81

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009P
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
16.1 mm
Groefbreedte
3.9 mm
Afdichtingshoogte
4.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
10 mm
D
16.1 mm
L
3.9 mm
D1
12.7 mm
H
4.8 mm
L1
5.9 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s