€ 4,52/ stukexcl. btw
€ 5,47incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,52 | - |
5+ | € 3,62 | 20.00% |
10+ | € 2,94 | 35.00% |
30+ | € 2,26 | 50.00% |
50+ | € 2,03 | 55.00% |
100+ | € 1,81 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009P |
Stangdiameter | 10 mm |
Groefdiameter | 15 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
L | 5 mm |
D1 | 12 mm |
H | 6 mm |
L1 | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |