Eriks

Afstrijker 009N NBR 90x102,2x12 L=7,1

  • ERIKS:13293207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,70

-

5+

€ 12,56

20.00%

10+

€ 10,21

35.00%

30+

€ 7,85

50.00%

50+

€ 7,07

55.00%

100+

€ 6,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
102.2 mm
Groefbreedte
7.1 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
90 mm
D
102.2 mm
L
7.1 mm
D1
96 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s