Eriks

Afstrijker 009N NBR 80x92x12 L=7,1

  • ERIKS:14408517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,70

-

5+

€ 10,96

20.00%

10+

€ 8,90

35.00%

30+

€ 6,85

50.00%

50+

€ 6,17

55.00%

100+

€ 5,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
92 mm
Groefbreedte
7.1 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
80 mm
D
92 mm
L
7.1 mm
D1
86 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s