€ 10,90/ stukexcl. btw
€ 13,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,90 | - |
5+ | € 8,72 | 20.00% |
10+ | € 7,09 | 35.00% |
30+ | € 5,45 | 50.00% |
50+ | € 4,91 | 55.00% |
100+ | € 4,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 65 mm |
Groefdiameter | 75.6 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 65 mm |
D | 75.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 68.8 mm |
H | 7 mm |
L1 | 7.3 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |