Eriks

Afstrijker 009N NBR 63,57x76,12x8,65 L=7

  • ERIKS:14408512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,60/ stukexcl. btw

€ 12,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,60

-

5+

€ 8,48

20.00%

10+

€ 6,89

35.00%

30+

€ 5,30

50.00%

50+

€ 4,77

55.00%

100+

€ 4,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
63.57 mm
Groefdiameter
76.12 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
8.65 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
63.57 mm
D
76.12 mm
L
7 mm
D1
66.92 mm
H
8.65 mm
L1
9 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s