Eriks

Afstrijker 009N NBR 53,97x63,5x7,45 L=5,65

  • ERIKS:14408505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,95/ stukexcl. btw

€ 10,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,95

-

5+

€ 7,16

20.00%

10+

€ 5,82

35.00%

30+

€ 4,47

50.00%

50+

€ 4,03

55.00%

100+

€ 3,58

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
53.97 mm
Groefdiameter
63.5 mm
Groefbreedte
5.65 mm
Afdichtingshoogte
7.45 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
53.97 mm
D
63.5 mm
L
5.65 mm
D1
57.7 mm
H
7.45 mm
L1
7.65 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s