Eriks

Afstrijker 009N NBR 50,86x60,12x6,7 L=5,45

  • ERIKS:14408504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,45

-

5+

€ 6,76

20.00%

10+

€ 5,49

35.00%

30+

€ 4,22

50.00%

50+

€ 3,80

55.00%

100+

€ 3,38

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
50.86 mm
Groefdiameter
60.12 mm
Groefbreedte
5.45 mm
Afdichtingshoogte
6.7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
50.86 mm
D
60.12 mm
L
5.45 mm
D1
54.12 mm
H
6.7 mm
L1
7.45 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s