Eriks

Afstrijker 009N NBR 47,63x56,9x7 L=5,24

  • ERIKS:14408500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,95/ stukexcl. btw

€ 9,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,95

-

5+

€ 6,36

20.00%

10+

€ 5,17

35.00%

30+

€ 3,98

50.00%

50+

€ 3,58

55.00%

100+

€ 3,18

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
47.63 mm
Groefdiameter
56.9 mm
Groefbreedte
5.24 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
47.63 mm
D
56.9 mm
L
5.24 mm
D1
51.05 mm
H
7 mm
L1
7.24 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s