Eriks

Afstrijker 009N NBR 45x53x5,8 L=4,5

  • ERIKS:14408499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,50/ stukexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,50

-

5+

€ 6,00

20.00%

10+

€ 4,88

35.00%

30+

€ 3,75

50.00%

50+

€ 3,38

55.00%

100+

€ 3,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
5.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
4.5 mm
D1
48 mm
H
5.8 mm
L1
6.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s