€ 7,40/ stukexcl. btw
€ 8,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,40 | - |
5+ | € 5,92 | 20.00% |
10+ | € 4,81 | 35.00% |
30+ | € 3,70 | 50.00% |
50+ | € 3,33 | 55.00% |
100+ | € 2,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 44.51 mm |
Groefdiameter | 53.77 mm |
Groefbreedte | 5.4 mm |
Afdichtingshoogte | 6.7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 44.51 mm |
D | 53.77 mm |
L | 5.4 mm |
D1 | 47.77 mm |
H | 6.7 mm |
L1 | 7.4 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |